Startseite

ABB SPA - ABBZ1020CV N2104.7 CV - Pulsante 1P NA - Z1020CV

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1020CV N2104.7 CV - Pulsante 1P NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238092973

Artikelnummer

ABBZ1020CV

Herstellernummer

Z1020CV

Hersteller

ABB

Colore: Champagne. Tensione nominale: 110 - 250 Vac Corrente nominale: 16 A Morsetti senza viti 1 modulo, 1 via - Contatto normalmente aperto (NO) Opzionale: lampada LED di localizzazione N2191. Dimensioni: 1 modulo.