Startseite

ABB SPA - ABBZ1020AA N2104.7 AA - Pulsante 1P NA - Z1020AA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBZ1020AA N2104.7 AA - Pulsante 1P NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8427238229454

Artikelnummer

ABBZ1020AA

Herstellernummer

Z1020AA

Hersteller

ABB

Colore: Antracite totale. Tensione nominale: 110 - 250 Vac. Corrente nominale: 16 A. Morsetti senza viti. Contatto normalmente aperto (NO). Opzionale: lampada LED di localizzazione N2191. Dimensioni: 1 modulo.