Startseite

ABB SPA - ABBYLS-7.9-840BC TYMET RIV 7,9X840 SS316 NEROUV 100PZ - YLS-7.9-840BC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYLS-7.9-840BC TYMET RIV 7,9X840 SS316 NEROUV 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 840 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.36 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363072973

Artikelnummer

ABBYLS-7.9-840BC

Herstellernummer

YLS-7.9-840BC

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

840 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.36 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

440 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-80...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET RIV 7 9X840 SS316 NEROUV 100PZ