Startseite

ABB SPA - ABBY101010/BL Deriv. a Y NC10+NC10+NC10 PA66 BK IP40

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBY101010/BL Deriv. a Y NC10+NC10+NC10 PA66 BK IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

5020963015564

Artikelnummer

ABBY101010/BL

Herstellernummer

Y101010/BL

Hersteller

ABB

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Giunto per guaina corrugata ABB - serie/ modello ABBY101010/BL - - DERIV. A Y NC10 NC10 NC10 PA66 BK IP40