Startseite

ABB SPA - ABBWLV104X VISIERA PER SCATOLA 4 MODULI 51024RH - WLV104X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLV104X VISIERA PER SCATOLA 4 MODULI 51024RH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 131 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801943

Artikelnummer

ABBWLV104X

Herstellernummer

WLV104X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

131 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

347 mm

Tiefe:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.