ABB SPA - ABBWLP101C CENTRALINO DI PORTINERIA M2303 - WLP101C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Tischgerät
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891802308
Artikelnummer
ABBWLP101C
Herstellernummer
WLP101C
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Tischgerät
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
198 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
45 mm


