Startseite

ABB SPA - ABBWLM900X MODULO CAMERA UNIVERSALE - ASM31-VM - WLM900X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLM900X MODULO CAMERA UNIVERSALE - ASM31-VM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - schwarz/weiß

  • Farbe - schwarz

  • Öffnungswinkel Kamera - 104 °

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805033

Artikelnummer

ABBWLM900X

Herstellernummer

WLM900X

Hersteller

ABB

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

schwarz/weiß

Farbe:

schwarz

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Werkstoff:

Kunststoff

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

MODULO CAMERA UNIVERSALE - ASM31-VM