ABB SPA - ABBWLM402A MODULO IMPRONTA DIGITALE, ALLU 51381FP-A - WLM402A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 28 mm
Höhe - 71.5 mm
Tiefe - 97.4 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891815537
Artikelnummer
ABBWLM402A
Herstellernummer
WLM402A
Hersteller
ABB
Breite:
28 mm
Höhe:
71.5 mm
Tiefe:
97.4 mm
MODULO IMPRONTA DIGITALE ALLU 51381FP-A


