Startseite

ABB SPA - ABBWLM401A MODULO TASTIERA, ALLUMINIO 51381K-A - WLM401A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLM401A MODULO TASTIERA, ALLUMINIO 51381K-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Tiefe - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891815476

Artikelnummer

ABBWLM401A

Herstellernummer

WLM401A

Hersteller

ABB

Breite:

25 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

97 mm

MODULO TASTIERA ALLUMINIO 51381K-A