Startseite

ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C - WLM300X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLM300X MODULO VIDEO M251021C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891803992

Artikelnummer

ABBWLM300X

Herstellernummer

WLM300X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

ja

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

41 mm

Modulo telecamera per posti esterni video. Videocamera a colori con ampio angolo di visione (H 86 °, V 67 °, D 104 °). Regolazione meccanica orientamento (H ± 15 °, V ± 15 °). Ingresso diretto per telecamera esterna (PAL o NTSC). Protezione antinebbia con riscaldatore incorporato. Finitura antigraffio e antifuoco. Illuminazione notturna IR. Grado di protezione: IP54, protezione antivandalo: IK 07