ABB SPA - ABBWLM231X MODULO 1 PULSANTE TONDO, NFC/IC 51382RP1 - WLM231X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - farblos
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891809253
Artikelnummer
ABBWLM231X
Herstellernummer
WLM231X
Hersteller
ABB
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
farblos
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
25 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
97 mm


