ABB SPA - ABBWLK511B KIT MONO DA INCASSO 7"M20492 - WLK511B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891819429
Artikelnummer
ABBWLK511B
Herstellernummer
WLK511B
Hersteller
ABB
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Aluminium
Montageart Außenstation:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Abhörsicher:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
80 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bildschirmdiagonale:
170 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


