Startseite

ABB SPA - ABBWLK411B KIT MONO DA INCASSO 4.3'' WIFI - M20482 - WLK411B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLK411B KIT MONO DA INCASSO 4.3'' WIFI - M20482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891818064

Artikelnummer

ABBWLK411B

Herstellernummer

WLK411B

Hersteller

ABB

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

1

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

1

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Bildschirmdiagonale:

14.3 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

KIT MONO DA INCASSO 4.3 WIFI - M20482