ABB SPA - ABBWLK401B KIT MONO DA PARETE 4.3'' WIFI - M20481 - WLK401B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891818057
Artikelnummer
ABBWLK401B
Herstellernummer
WLK401B
Hersteller
ABB
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
ja
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
104 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale:
14.3 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein


