Startseite

ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3'' BASIC - WLK312B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLK312B KIT MONOFAMILIARE VIVAVOCE 4,3'' BASIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Innenstation - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805668

Artikelnummer

ABBWLK312B

Herstellernummer

WLK312B

Hersteller

ABB

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

ja

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

Silber

Montageart Außenstation:

Aufputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

2

Werkstoff der Außenstation:

Aluminium

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Hörgerätekompatibel:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

104 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Bildschirmdiagonale:

110 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

4.3 inch

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Kit monofamiliare vivavoce 4,3'' Basic, composto da: 1 posto esterno monoblocco montaggio da parete, in alluminio, larghezza 99mm, 1 pulsante, LED di indicazione (chiamata, apertura porta); 1 alimentatore controller mini (Cod. WLD101X); 1 monitor vivavoce 4,3’’ Basic (Cod. WLI302B)