ABB SPA - ABBWLK211B KIT MONOFAMILIARE MONIT. CORNETTA M20311 - WLK211B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Mit Video - ja
Farbe der Innenstation - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891805538
Artikelnummer
ABBWLK211B
Herstellernummer
WLK211B
Hersteller
ABB
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Video:
ja
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Montageart Außenstation:
Unterputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Freisprechen:
nein
Internkommunikation:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
104 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale:
110 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja



