Startseite

ABB SPA - ABBWLI501B MONITOR 4,3'' WIFI VIVAVOCE M22401-W - WLI501B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI501B MONITOR 4,3'' WIFI VIVAVOCE M22401-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 122 mm

  • Tiefe - 131 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891817692

Artikelnummer

ABBWLI501B

Herstellernummer

WLI501B

Hersteller

ABB

Breite:

18 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

131 mm

MONITOR 4 3 WIFI VIVAVOCE M22401-W