ABB SPA - ABBWLI412N MONITOR 7'' TOUCH NERO TLOOP M22381-B - WLI412N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891810075
Artikelnummer
ABBWLI412N
Herstellernummer
WLI412N
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
199 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
17 mm


