ABB SPA - ABBWLI311B MONITOR 4,3'' VIVAVOCE TLOOP M22313-W - WLI311B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891802155
Artikelnummer
ABBWLI311B
Herstellernummer
WLI311B
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
155 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
24 mm


