Startseite

ABB SPA - ABBWLI301N MONITOR 4,3'' VIVAVOCE NERO M22311-B - WLI301N

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI301N MONITOR 4,3'' VIVAVOCE NERO M22311-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891802148

Artikelnummer

ABBWLI301N

Herstellernummer

WLI301N

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

nein

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

155 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

24 mm

Posto interno Vivavoce con schermo a colori wide da 4,3”, funzione intercomunicante, installazione da incasso e da parete. Schermo wide da 4,3” a colori. 6 pulsanti a sfioramento retroilluminati per accesso rapido alle funzioni (comunicazione, sblocco porta, autoaccensione, muto, prog1, impostazioni). Menù intuitivo per la gestione delle funzioni. Salvataggio immagini chiamate non risposte (60 immagini). Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Trasferimento di chiamata ad altro interno/appartamento. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume regolabile. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite switch decimali. Disponibile in 5 finiture tramite cover intercambiabili. Installazione a parete, a incasso (scatola separata) o su supporto da tavolo. Spessore di soli 24 mm (parete) e 7 mm (incasso)