Startseite

ABB SPA - ABBWLI102B CITOFONO COMFORT 6 PULSANTI M22001-W - WLI102B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI102B CITOFONO COMFORT 6 PULSANTI M22001-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - nein

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891802063

Artikelnummer

ABBWLI102B

Herstellernummer

WLI102B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

nein

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

nein

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

nein

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

nein

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

81 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

43 mm

Posto interno citofonico con cornetta e pulsanti per funzioni ausiliarie. Dotato di funzione intercomunicante. 6 pulsanti per funzioni sblocco porta e funzioni ausiliarie (intercomunicante, attuatore relay, centralino di portineria). Ampi pulsanti. 2 LEDper segnalazione funzionale. Funzione intercomunicante con altri interni/appartamenti. Chiamata di emergenza a centralino di portineria. 5 suonerie disponibili. Livello di volume suoneria regolabile direttamente tramite switch. Funzioni stato porta/sblocco automatico. Programmazione rapida tramite jumpers decimali. Installazione a parete .