Startseite

ABB SPA - ABBWLE101A P.E. MINI 1 PULS. PARETE M21311P1 - WLE101A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLE101A P.E. MINI 1 PULS. PARETE M21311P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804852

Artikelnummer

ABBWLE101A

Herstellernummer

WLE101A

Hersteller

ABB

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

P.E. MINI 1 PULS. PARETE M21311P1