ABB SPA - ABBWLD402X GATEWAY TELEFONICO 83350-500- - WLD402X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - verteilen
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - DECT
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011395197516
Artikelnummer
ABBWLD402X
Herstellernummer
WLD402X
Hersteller
ABB
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
DECT
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
72 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
90 mm
GATEWAY TELEFONICO 83350-500-


