Startseite

ABB SPA - ABBWLD401X IP GATEWAY 83342-500 - WLD401X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLD401X IP GATEWAY 83342-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805507

Artikelnummer

ABBWLD401X

Herstellernummer

WLD401X

Hersteller

ABB

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

10

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Dispositivo di Sistema IP Gateway permette funzioni avanzate dell’impianto videocitofonico: – Lo smartphone e/o il tablet (iOS e Android) possono diventare una postazione interna, previa installazione e configurazione della applicazione mobile; – L’ABB comfort touch può diventare una postazione interna.