Startseite

ABB SPA - ABBWLD400X GATEWAY M2302 - WLD400X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLD400X GATEWAY M2302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805408

Artikelnummer

ABBWLD400X

Herstellernummer

WLD400X

Hersteller

ABB

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

72 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Dispositivo di sistema multifumzione per istallazioni residenziali o sistemi con elevate distanze. Installazione guida DIN. Dimensioni: 4 moduli.