Startseite

ABB SPA - ABBWLD200X DISTRIBUTORE VIDEO M2304 - WLD200X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLD200X DISTRIBUTORE VIDEO M2304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805422

Artikelnummer

ABBWLD200X

Herstellernummer

WLD200X

Hersteller

ABB

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

45 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

45 mm

Distributore video per derivazione posti interni o ripartizione montante audio/video. 4 uscite disponibili, resistenza di fine linea integrata. Installazione da incasso o da parete).