ABB SPA - ABBWLD103X ALIMENTAT. CONTROLLER MINI 4M M2301-101 - WLD103X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 28 V
Montageart - DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom - 650 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891818033
Artikelnummer
ABBWLD103X
Herstellernummer
WLD103X
Hersteller
ABB
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
28 V
Montageart:
DIN-Schiene
Max. Ausgangsstrom:
650 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Eingangsspannung:
220 V
Kurzschlussfest:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
72 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
ja
Auswertefunktion:
ja
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
20
Serviceanzeigen:
ja
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


