Startseite

ABB SPA - ABBVBC6301007 VBC6-30-10-07 12VCC Minic. Invertit.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVBC6301007 VBC6-30-10-07 12VCC Minic. Invertit.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614131004

Artikelnummer

ABBVBC6301007

Herstellernummer

VBC6301007

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB - serie/ modello ABBVBC6301007 - - VBC6-30-10-07 12VCC MINIC. INVERTIT.