Startseite

ABB SPA - ABBTYZ25M Kabelbinder - TYZ25M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYZ25M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.14 mm

  • Bandlänge - 185.67 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.57 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363068136

Artikelnummer

ABBTYZ25M

Herstellernummer

TYZ25M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.14 mm

Bandlänge:

185.67 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.57 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-46...150 °C

Montagetemperatur:

-60...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP ETFE 4 8X186 ACQUAMARINA 1000PZ