ABB SPA - ABBTYB25M Kabelbinder - TYB25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.67 mm
Bandlänge - 185.67 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.09 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363067092
Artikelnummer
ABBTYB25M
Herstellernummer
TYB25M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.67 mm
Bandlänge:
185.67 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.09 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


