Startseite

ABB SPA - ABBTYB24M Kabelbinder - TYB24M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYB24M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 139.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363067054

Artikelnummer

ABBTYB24M

Herstellernummer

TYB24M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

139.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP IN SCATOLA 3 6X140 NAT 1000PZ