Startseite

ABB SPA - ABBTYB23M Kabelbinder 2,4x92 - TYB23M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYB23M Kabelbinder 2,4x92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.29 mm

  • Bandlänge - 92 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 0.75 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363066996

Artikelnummer

ABBTYB23M

Herstellernummer

TYB23M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.29 mm

Bandlänge:

92 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

0.75 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP IN SCATOLA 2 3X92 NAT 1000PZ