Startseite

ABB SPA - ABBTYB232MX TYRAP IN SCATOLA 2,3X203 NEROUV 1000PZ - TYB232MX

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYB232MX TYRAP IN SCATOLA 2,3X203 NEROUV 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363435457

Artikelnummer

ABBTYB232MX

Herstellernummer

TYB232MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP IN SCATOLA 2 3X203 NEROUV 1000PZ