ABB SPA - ABBTY54513MX Kabelbinder - TY54513MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.13 mm
Bandlänge - 1143 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
50 ST
EAN
5414363066484
Artikelnummer
ABBTY54513MX
Herstellernummer
TY54513MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
8.13 mm
Bandlänge:
1143 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2