Startseite

ABB SPA - ABBTY53510M Kabelbinder - TY53510M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY53510M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.13 mm

  • Bandlänge - 889 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363066118

Artikelnummer

ABBTY53510M

Herstellernummer

TY53510M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

8.13 mm

Bandlänge:

889 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

780 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 8 2X889 NAT 50PZ