Startseite

ABB SPA - ABBTY529MX Kabelbinder - TY529MX

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY529MX Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.93 mm

  • Bandlänge - 770.61 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.52 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363065968

Artikelnummer

ABBTY529MX

Herstellernummer

TY529MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

6.93 mm

Bandlänge:

770.61 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.52 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Nero (per altri colori vedi pag. 1/15). Grado di infiammabilità UL 94 V-2. Altre proprietà Resistente UV, Halogen & Silicone free