ABB SPA - ABBTY528MR-NDT Kabelbinder detektierbar - TY528MR-NDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 361 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
EAN
5415022507010
Artikelnummer
ABBTY528MR-NDT
Herstellernummer
TY528MR-NDT
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
361 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


