Startseite

ABB SPA - ABBTY527MXR Kabelbinder - TY527MXR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY527MXR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 340 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.6 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363065876

Artikelnummer

ABBTY527MXR

Herstellernummer

TY527MXR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

340 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.6 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 7X340 NEROUV 50PZ