ABB SPA - ABBTY526MXR Kabelbinder - TY526MXR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.71 mm
Bandlänge - 284.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.31 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363065715
Artikelnummer
ABBTY526MXR
Herstellernummer
TY526MXR
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.71 mm
Bandlänge:
284.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.31 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2