Startseite

ABB SPA - ABBTY524MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100PZ - TY524MR-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY524MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

EAN

5415022507089

Artikelnummer

ABBTY524MR-NDT

Herstellernummer

TY524MR-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...60 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

TYRAP PA 6 6 RILEVABILE 3 6X140 BLU 100P