Startseite

ABB SPA - ABBTY5244MR Kabelbinder - TY5244MR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY5244MR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.61 mm

  • Bandlänge - 368.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363065470

Artikelnummer

ABBTY5244MR

Herstellernummer

TY5244MR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.61 mm

Bandlänge:

368.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 3 6X368 NAT 100PZ