ABB SPA - ABBTY523MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 2,3X93 BLU 100PZ - TY523MR-NDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 50 N
Packung
1 ST
EAN
5415022507072
Artikelnummer
ABBTY523MR-NDT
Herstellernummer
TY523MR-NDT
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
50 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
TYRAP PA 6 6 RILEVABILE 2 3X93 BLU 100PZ


