Startseite

ABB SPA - ABBTY400-120X-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY400-120X-100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY400-120X-100 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.595 mm

  • Bandlänge - 374.65 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363075349

Artikelnummer

ABBTY400-120X-100

Herstellernummer

TY400-120X-100

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.595 mm

Bandlänge:

374.65 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta per cavi, poliammide nero (nylon 6.6) per temperature fino a 105 gradi Celsius (220 F), resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV per applicazioni interne ed esterne, UL / EN / CSA62275 Tipo 2 / 21S nominale per plenum AH-2 e flessibile Supporto per cavi e condotti, lunghezza di 374,65 mm (14,75 pollici), larghezza di 7,595 mm (0,299 pollici), spessore di 1,90 mm (0,075 pollici), resistenza alla trazione Valutazione di 540 Newton (120 libbre), confezione da 100