ABB SPA - ABBTY300-40-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY300-40-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.556 mm
Bandlänge - 289.56 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.17 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
5414363063841
Artikelnummer
ABBTY300-40-100
Herstellernummer
TY300-40-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.556 mm
Bandlänge:
289.56 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.17 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


