ABB SPA - ABBTY28MFR TYRAP UL94V0 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.57 mm
Bandlänge - 360.68 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.33 mm
Packung
500 ST
EAN
5414363063636
Artikelnummer
ABBTY28MFR
Herstellernummer
TY28MFR
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.57 mm
Bandlänge:
360.68 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.33 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-20...65 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0