ABB SPA - ABBTY28M-4 TYRAP 4,8X361 GIALLO 1000PZ - TY28M-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.82 mm
Bandlänge - 360.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - gelb
Banddicke - 1.4 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363063537
Artikelnummer
ABBTY28M-4
Herstellernummer
TY28M-4
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.82 mm
Bandlänge:
360.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
gelb
Banddicke:
1.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
850...850 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


