ABB SPA - ABBTY27MX-RW TYRAP RW 7X340 NEROUV 500PZ - TY27MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.9 mm
Bandlänge - 340 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
500 ST
EAN
5415022181081
Artikelnummer
ABBTY27MX-RW
Herstellernummer
TY27MX-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
6.9 mm
Bandlänge:
340 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


