ABB SPA - ABBTY27MX Kabelbinder - TY27MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 340.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.6 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363063407
Artikelnummer
ABBTY27MX
Herstellernummer
TY27MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
340.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.6 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


