ABB SPA - ABBTY271MX-RW TYRAP RW 7X150 NEROUV 500PZ - TY271MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
500 ST
EAN
5415022180213
Artikelnummer
ABBTY271MX-RW
Herstellernummer
TY271MX-RW
Hersteller
ABB
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


