Startseite

ABB SPA - ABBTY26M-4 TYRAP 3,6X284 GIALLO 1000PZ - TY26M-4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY26M-4 TYRAP 3,6X284 GIALLO 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.71 mm

  • Bandlänge - 284.4 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - gelb

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363062820

Artikelnummer

ABBTY26M-4

Herstellernummer

TY26M-4

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.71 mm

Bandlänge:

284.4 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

gelb

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 3 6X284 GIALLO 1000PZ